Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu-Sackkarre mit Vollgummirädern


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Alu-Sackkarre mit Vollgummirädern
Artikel-Nr.:  224-ML01/997096
Hersteller:  Waying-HHS
Herst.-Nr.:  245299
EAN:  k.A.
Alu-Sackkarre mit Vollgummirädern: - zusammenschiebbar und deshalb auch für den PKW-Kofferraum geeignet
- mit robuster Stahlblechschaufel B 360 x T 250 mm
- Vollgummiräder ø 150 mm x 35 mm breit, kugelgelagert
- Tragkraft: 100 kg
- Maße ausgezogen: H 1090 x B 412 x T 406 mm
- Maße geklappt: H 715 x B 412 x T 190 mm
- Gewicht: ca. 7 kg - zusammenschiebbar und deshalb auch für den PKW-Kofferraum geeignet
- mit robuster Stahlblechschaufel B 360 x T 250 mm
- Vollgummiräder ø 150 mm x 35 mm breit, kugelgelagert
- Tragkraft: 100 kg
- Maße ausgezogen: H 1090 x B 412 x T 406 mm
- Maße geklappt: H 715 x B 412 x T 190 mm
- Gewicht: ca. 7 kg
... > LBE > Transport, Verpackung, Versand > Sack-, Transportkarren
Weitere Suchbegriffe: Transportkarre, Sack, Stapelkarre, Stapel-Karren, Transportgerät, Karre, Rollkarren, Fahrkarren
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 30,87*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG