Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Theken-Abdeckplatten, B 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
Theken-Abdeckplatten, B 1200 mm
Artikel-Nr.:  224-ML01/203711
Hersteller:  Walter Krenzer
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Zubehör für Modul-Schränke: Auch das Innenleben der Modul-Schränke lässt sich durch unterschiedliche Ausstattungselemente ganz individuell und zweckmäßig gestalten.

Fachböden aus Stahl
  • 30 mm Stärke, doppelt abgekantet, inkl. 4 Bodenträgern
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet
    Fachböden aus Glas
  • 8 mm starkes Glas mit geschliffenen Kanten, inkl. 4 Bodenträgern
    Vollauszugsrahmen für Hängeregistraturen
  • auf Teleskopführungen können die Hängemappen (z.B. System Leitz od. Elba) wahlweise länges oder quer eingehängt werden
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
    Garderobe mit Hutablage
  • bestehend aus 1 Boden mit Kleiderstange (bei 1200 mm breiten Schränken mit 2 Kleiderstangen nebeneinander)
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet
    Garderobenboden
  • mit senkrechter Mitteltrennwand, 3 verstellbaren, 600 mm breiten Zwischenböden und Kleiderstange
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet
    Theken-Abdeckplatten
  • 25 mm stark, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit Kunststoff-Umleimer
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet Auch das Innenleben der Modul-Schränke lässt sich durch unterschiedliche Ausstattungselemente ganz individuell und zweckmäßig gestalten.

    Theken-Abdeckplatten
  • 25 mm stark, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit Kunststoff-Umleimer
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet
  • ... > LBE > Büroeinrichtung > Schränke
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE 9 Tage Frei Haus € 54,01*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von LBE
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  54,01* €  64,27 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:9 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    BestellwertVersand
    ab € 0,00Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG