Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Theken-Abdeckplatten, B 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Theken-Abdeckplatten, B 800 mm
Artikel-Nr.:  224-ML01/203691
Hersteller:  Walter Krenzer
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Zubehör für Modul-Schränke: Auch das Innenleben der Modul-Schränke lässt sich durch unterschiedliche Ausstattungselemente ganz individuell und zweckmäßig gestalten.

Fachböden aus Stahl
  • 30 mm Stärke, doppelt abgekantet, inkl. 4 Bodenträgern
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet
    Fachböden aus Glas
  • 8 mm starkes Glas mit geschliffenen Kanten, inkl. 4 Bodenträgern
    Vollauszugsrahmen für Hängeregistraturen
  • auf Teleskopführungen können die Hängemappen (z.B. System Leitz od. Elba) wahlweise länges oder quer eingehängt werden
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
    Garderobe mit Hutablage
  • bestehend aus 1 Boden mit Kleiderstange (bei 1200 mm breiten Schränken mit 2 Kleiderstangen nebeneinander)
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet
    Garderobenboden
  • mit senkrechter Mitteltrennwand, 3 verstellbaren, 600 mm breiten Zwischenböden und Kleiderstange
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet
    Theken-Abdeckplatten
  • 25 mm stark, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit Kunststoff-Umleimer
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet Auch das Innenleben der Modul-Schränke lässt sich durch unterschiedliche Ausstattungselemente ganz individuell und zweckmäßig gestalten.


    Theken-Abdeckplatten
  • 25 mm stark, aus melaminharzbeschichteter Spanplatte mit Kunststoff-Umleimer
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035), pulverbeschichtet
  • ... > LBE > Büroeinrichtung > Schränke
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    € 3,95*
    € 43,47*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,47*
    € 51,73
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:8 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG