Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Modul Hochschrank,Glastür m. Bügelgr.,B1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Modul Hochschrank,Glastür m. Bügelgr.,B1000 mm
Artikel-Nr.:  224-ML01/203392
Hersteller:  SAS
Herst.-Nr.:  87203392
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Hochschrank
SAS
Modul Hochschränke: Wenn Sie beim Arbeiten klare Verhältnisse schätzen, sollten Sie sich mit MODUL anfreunden und dessen Umgebung suchen. Klares Design, stimmiges Schrankraster, funktionale Inneneinrichtung, jederzeit erweiterbar. Modulschränke erfüllen alle modernen Anforderungen in Büro, Praxis, Kanzlei, Geschäft oder Großraumbüro. Die unbvergleichlichen Vorzüge des Werkstoffs Stahl haben das Programm so erfolgreich gemacht. Eine außergewöhnliche Verarbeitung und Qualität bietet Stabilität und Funktion sowie eine universelle Einsatzbreite. Schäfer ist bekannt für seine außergewöhnlichen Stahlklassiker. Zu einem günstigen Preis.
Die außerordentliche Vielfalt an Einrichtungsvarianten durch Schrankelemente in verschiedenen Höhen, Breiten und Ausführungen gestattet individuelle Zusammenstellungen, passend zur jeweiligen Raumarchitektur. Auch bei den Inneneinrichtungen der Schränke können Sie Ihren persönlichen Anforderungen entsprechend wählen.
Mit der hochwertigen Qualität der Materialien, der robusten Verarbeitung und dem zeitlosen Design werden Sie lange Ihre Freude haben. Und ganz nebenbei bemerkt: Stahl ist nicht entflammbar.
Maße:
H 2020 x T 415 mm, 5 OH, Korpus: Lichtgrau
Material:
kaltgewalztes Feinblech mit einer Polyester-Epoxydharz-Pulverbeschichtung. Die Oberfläche ist seidenmatt mit folgenden Eigenschaften:
  • hohe Schlag- und Kratzfestigkeit
  • pflegeleicht und beständig gegen alle üblichen Reinigungsmittel
  • reflexfrei durch niedrigen Glanzgrad
    Farben:
  • Gehäuse und Einbauten in Lichtgrau (RAL 7035)
  • Türen mit Metallbügelgriff in Lichtgrau (RAL7035), Bordeauxviolett (RAL 4004), Platingrau (RAL 7036) oder Enzianblau (RAL 5010)
  • Türen mit Akzentleisten in den Farben Bordeauxviolett, Platingrau oder Enzian
  • ... > LBE > Büroeinrichtung > Schränke
    Weitere Suchbegriffe: Schränke, Modulschränke, Modulschrank, Modulschranksystem, Aktenschrank, Archivschrank, Büroschrank, Schrankwand, Aktenschränke, Archivschränke, Kombischrank, Eckschrank
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    21 Tage
    € 3,95*
    € 539,97*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 539,97*
    € 642,56
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:21 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG