Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Modul Thekenschrank, Glastür m. Bügelgriff,B1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Modul Thekenschrank, Glastür m. Bügelgriff,B1000 mm
Artikel-Nr.:  224-ML01/203372
Hersteller:  SAS
Herst.-Nr.:  87203372
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
SAS
Thekenschrank
Modul Thekenschränke: Der passende Schrank für jede Raumarchitektur. Das Modul-Schranksystem ist äußerst flexibel und jederzeit erweiterbar. Auch die Innenaufteilung wird von Ihren Anforderungen bestimmt. An der hochwertigen Materialqualität des Werkstoffs Stahl, der robusten Verarbeitung und dem klaren zeitlosen Design werden Sie lange Ihre Freude haben. Und ganz nebenbei bemerkt:
Stahl ist dauerhaft und nicht entflammbar!
Maße:
  • H 1150 x T 415 mm, 3 OH, Korpus: Lichtgrau
    Material:
    kaltgewalztes Feinblech mit einer Polyester-Epoxydharz-Pulverbeschichtung. Seidenmatte Oberfläche mit besten Eigenschaften:
  • hohe Schlag- und Kratzfestigkeit
  • pflegeleicht und beständig gegen alle üblichen Reinigungsmittel
  • reflexfrei durch niedrigen Glanzgrad
    Farben:
  • Gehäuse und Einbauten in Lichtgrau (RAL 7035)
  • Türen mit Metallbügelgriff in Lichtgrau (RAL7035), Bordeauxviolett (RAL 4004), Platingrau (RAL 7036) oder Enzianblau (RAL 5010)
  • Türen mit Akzentleisten in den Farben Bordeauxviolett, Platingrau oder Enzianblau
    Weitere RAL-Farben auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich
  • Beschläge mit vernickelter Metalloberfläche
    Korpus:
  • stabile Ganzstahlkonstruktion, aus einschaligen, in Abkantbauweise hergestellten Einzelkomponenten
  • Innenraum mit Rasterschlitzung zum variablen Einhängen der Einrichtungsteile (verstellbar im Abstand von 25 mm)
  • integrierter Sockel (60 mm hoch) mit Höhenverstellschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
    Türen:
  • wahlweise vollflächige Flügeltüren aus Stahl (gepulvert) oder aus Sicherheitsglas (8 mm stark)
  • stabile, außen liegende Weitwinkelscharniere in Metalloptik (vernickelt)
  • Metallbügelgriffe mit freiem Eingriff oder mit Griffleisten in Akzentfarben
  • Schließung
  • ... > LBE > Büroeinrichtung > Schränke
    Weitere Suchbegriffe: Thekenschränke, Modulschränke, Aktenschrank, Archivschrank, Büroschrank, Sideboard, Flügeltürenschrank, Kombischrank, Aktenschränke, Archivschränke, Flügeltürenschränke
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    21 Tage
    € 3,95*
    € 482,01*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 482,01*
    € 573,59
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:21 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG