Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besucherstuhl CM 5310, blau, Gestell chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Besucherstuhl CM 5310, blau, Gestell chrom
Artikel-Nr.:  224-ML01/141345
Hersteller:  Dauphin
Herst.-Nr.:  5310 001 0600 0000 0231
EAN:  k.A.
SYNCHRO-DYNAMIC Besucherstuhl CM 5310: - Vierfußgestell alusilber pulverbeschichtet, schwarz oder verchromt
- stapelbar
- Armauflagen aus Polypropylen
- Rückenlehnenhöhe: 390 mm
- Sitzmaße: T 470 x B 470 x H 420 mm
... > LBE > Büroeinrichtung > Stühle, Sessel, Hocker
Weitere Suchbegriffe: Stapelstühle, Stuhl, Stühle, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
25 Tage
€ 3,95*
€ 198,02*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:25 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG