Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aufladepulverfeuerlöscher Typ PSE 6 GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Aufladepulverfeuerlöscher Typ PSE 6 GA
Artikel-Nr.:  224-ML01/098899
Hersteller:  Brill Gloria
Herst.-Nr.:  511
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Gloria
Schelle
GLORIA Pulver-Feuerlöscher PSE: Mit innenliegender Treibmittelflasche. Besonders stabiler Tragegriff. Schnelle Einsatzbereitschaft durch Schlagknopfarmatur. Abstellbare Löschpistole, deshalb gezielte und dosierte Brandbekämpfung möglich.
- Komplett mit Wandhalter
Einsatzbereiche:
- Hotels, Büros, Praxen, Privathaushalte, Industrie und Handwerk
- geeignet für die Brandklassen A, B + C

PSE 6 GA, 6 kg Inhalt
- Löschleistung nach DIN EN3: 34 A 183B C

PSE 9 GA, 9 kg Inhalt
- Löschleistung nach DIN EN3: 43A 233B C Mit innenliegender Treibmittelflasche. Besonders stabiler Tragegriff. Schnelle Einsatzbereitschaft durch Schlagknopfarmatur. Abstellbare Löschpistole, deshalb gezielte und dosierte Brandbekämpfung möglich.
- Komplett mit Wandhalter
Einsatzbereiche:
- Hotels, Büros, Praxen, Privathaushalte, Industrie und Handwerk
- geeignet für die Brandklassen A, B + C

PSE 6 GA, 6 kg Inhalt
- Löschleistung nach DIN EN3: 34 A 183B C
... > LBE > Sicherheit, Arbeitsschutz > Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuerlöschgerät, Pulverfeuerlöscher
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
5 Tage
€ 3,95*
€ 114,95*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG