Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Pulverlöscher PD 6 GA, 6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
Pulverlöscher PD 6 GA, 6 kg
Artikel-Nr.:   224-ML01/098895
Hersteller:   Gloria
Herst.-Nr.:   2101
EAN:   k.A.
Pulverlöscher PD: Modell PD 6 GA Preiswerter und komfortabler Dauerdruck-Pulverlöscher mit hervorragender Löschleistung für die Brandklassen A, B, C. Leicht zu bedienenen, prüf- und nachfüllbar. - Inhalt: 6 kg - Mit Fußring für höchste Standfestigkeit - inkl. Wandhalter und GS-Zeichen - nach DIN EN3: 34A 183B C=10 LE Modell PD 12 GA - Wie vor, jedoch mit - 12 kg Löschmittelinhalt - Löschleistung nach DIN EN3: 55A 233B C=15 LE
... > LBE > Sicherheit, Arbeitsschutz > Brandschutz
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöschgerät, Pulverfeuerlöscher
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE 10 Tage € 3,95* € 57,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von LBE
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  57,00* €  67,83 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum: innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand: OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand: unbenutzt
Rücksendekosten: trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr: 8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG