Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kohlendioxidlöscher KS 2 SBS, 2 kg Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
Kohlendioxidlöscher KS 2 SBS, 2 kg Inhalt
Artikel-Nr.:   224-ML01/098882
Hersteller:   Brill Gloria
Herst.-Nr.:   1831
EAN:   k.A.
Kohlendioxidlöscher KS: Modell KS 5 SE
für rückstandsfreies Löschen mit Kohlendioxid in der Brandklasse B. Mit Druckhebelarmatur, Hochdruckschlauch und Schneerohr. Temperaturfunktionsbereich: - 30° bis + 60° Celsius. Hohe Standfestigkeit durch flachen Boden. Für EDV-Anlagen, Laboratorien, etc. Komplett mit Wandhalter.
- Leistung nach DIN EN3: 89 B=5 LE
- Inhalt 5 kg

Modell KS 2 SBS
wie KS 5 SE, jedoch:
- mit 2 kg Inhalt
- Leistung nach DIN EN3: 34 B = 2 LE Modell KS 2 SBS
für rückstandsfreies Löschen mit Kohlendioxid in der Brandklasse B. Mit Druckhebelarmatur, Hochdruckschlauch und Schneerohr. Temperaturfunktionsbereich: - 30° bis + 60° Celsius. Hohe Standfestigkeit durch flachen Boden. Für EDV-Anlagen, Laboratorien, etc. Komplett mit Wandhalter.
  • mit 2 kg Inhalt
  • Leistung nach DIN EN3: 34 B = 2 LE
  • ... > LBE > Sicherheit, Arbeitsschutz > Brandschutz
    Weitere Suchbegriffe: Kohlendioxidlöscher, Feuerlöschgerät
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE 9 Tage Frei Haus € 142,96*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von LBE
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  142,96* €  170,12 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:9 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    BestellwertVersand
    ab € 0,00Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG