Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rechteckbehälter, fahrbar, Typ 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Rechteckbehälter, fahrbar, Typ 4
Artikel-Nr.:  224-ML01/098876
Herst.-Nr.:  E 972 T
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckbehaelter
Fahrbare Rechteckbehälter aus Kunststoff: Die Wagen können in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. In Hotels oder Wäschereien genauso wie in Industrie oder Handwerk. Sie eignen sich für den Transport von Pulver, Granulaten, Fertigteilen u.v.a.m. Glatte Wände sorgen für eine einfache Reinigung. Ecken und Kanten sind abgerundet. Behälter gleicher Größe sind ineinander stapelbar. Lose Auflagedeckel sorgen für Staubschutz. Im Rotationsinterverfahren hergestellt.
  • Material: 1A-Niederdruckpolyethylen
  • Behälterfarbe: Grau
  • Deckelfarbe: Grau
  • Temperaturbeständig von -40° C bis +80° C
    Für Flüssigkeiten nicht geeignet !

    Typ 1
  • Außenmaße L x B x H (mit Rädern) oben: 660 x 432 x 680 mm, Außenmaße L x B unten: 545 x 315 mm
  • Innenmaße L x B x H oben: 610 x 380 x 590 mm, Innenmaße L x B unten: 525 x 305 mm
  • mit 4 Lenkrollen (ø 60 mm)
  • Volumen: 135 Liter
  • Gewicht: 8 kg
    Typ 2
  • Außenmaße L x B x H (mit Rädern) oben: 902 x 660 x 645 mm, Außenmaße L x B unten: 835 x 550 mm
  • Innenmaße L x B x H oben: 820 x 580 x 508 mm, Innenmaße L x B unten: 780 x 535 mm
  • mit je 2 Lenk- und Bockrollen (ø 100 mm)
  • Volumen: 227 Liter
  • Gewicht: 14 kg
    Typ 3
  • Außenmaße L x B x H (mit Rädern) oben: 990 x 686 x 745 mm, Außenmaße L x B unten: 908 x 608 mm
  • Innenmaße L x B x H oben: 900 x 600 x 610 mm, Innenmaße L x B unten: 855 x 545 mm
  • mit je 2 Lenk- und Bockrollen (ø 100 mm)
  • Volumen: 340 Liter
  • Gewicht: 20 kg
    Typ 4
  • Außenmaße L x B x H (mit Rädern) oben: 1308 x 680 x 745 mm, Außenmaße L x B unten: 1238 x 603 mm
  • Innenmaße L x B x H oben: 1225 x 600 x 610 mm, Innenma
  • ... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Stapel-, Mehrwegbehälter
    Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Mehrwegbehälter, Kasten, Kunststoffkasten, Stapeltransportkasten, Transportkasten, Transportcontainer
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    € 3,95*
    € 279,16*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 279,16*
    € 332,20
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:9 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG