Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gitterstapelkarre, 100 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Gitterstapelkarre, 100 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:  224-ML01/097287
Herst.-Nr.:  SCH22-1001
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Handkarre
Rollwagen
Gitterstapelkarre: Mit komplett klappbaren Seitenwänden. Diese neuartige zusammenklappbare Transportkarre bietet Ihnen im Vergleich zur herkömmlichen Sackkarre mehr Möglichkeiten der Lastenbeförderung verschiedener Güterarten. Erweitert um eine linke und rechte Seitenwand, wird das Transportgut beim Befördern seitlich gestützt. Außerdem ist die übliche starre Schaufel durch eine hochklappbare Schaufel ersetzt worden.
  • Tiefe zugeklappt: 250 mm
  • Tiefe aufgeklappt: 450 mm
  • Spurbreite: 580 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe: Blau (RAL 5010)
  • Maße: H 1100 x B 660 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Gewicht: 11 kg
  • Schaufelmaß: B 450 x T 340 mm
  • Räder/Rollenlager: Luft, 230/65 mm Mit komplett klappbaren Seitenwänden. Diese neuartige zusammenklappbare Transportkarre bietet Ihnen im Vergleich zur herkömmlichen Sackkarre mehr Möglichkeiten der Lastenbeförderung verschiedener Güterarten. Erweitert um eine linke und rechte Seitenwand, wird das Transportgut beim Befördern seitlich gestützt. Außerdem ist die übliche starre Schaufel durch eine hochklappbare Schaufel ersetzt worden.
  • Tiefe zugeklappt: 250 mm
  • Tiefe aufgeklappt: 450 mm
  • Spurbreite: 580 mm
  • Material: Stahl
  • Farbe: Blau (RAL 5010)
  • Maße: H 1100 x B 660 mm
  • Tragkraft: 100 kg
  • Gewicht: 11 kg
  • Schaufelmaß: B 450 x T 340 mm
  • Räder/Rollenlager: Luft, 230/65 mm
  • ... > LBE > Transport, Verpackung, Versand > Transportwagen
    Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Stapelkarre, Stapel-Karren, Transportgerät, Transportkarre, Karre, Ladekarre, Rollkarren, Fahrkarren
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    14 Tage
    € 3,95*
    € 150,15*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,15*
    € 178,68
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:14 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG