Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu-Stapelkarre mit Gleitschutz, klappbare Schaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Alu-Stapelkarre mit Gleitschutz, klappbare Schaufel
Artikel-Nr.:  224-ML01/097147
Hersteller:  Jelinek Top Produkt
Herst.-Nr.:  30-007-00
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Handkarre
Rollwagen
Alu-Stapelkarre:
  • mit Gleitschutz zum Schutz von Treppen und Ecken
  • große klappbare Schaufel (B 280 x T 240 mm)
  • Luftreifen 260/85 mit Stollenprofil
  • Sicherheitsgriffe
  • Tragkraft: bis 200 kg
  • Gewicht: ca. 8,5 kg
  • Holmlänge: 1300 mm
  • Gesamtbreite: ca. 550 mm
  • TÜV-/GS-geprüft
  • mit Gleitschutz zum Schutz von Treppen und Ecken
  • große klappbare Schaufel (B 280 x T 240 mm)
  • Luftreifen 260/85 mit Stollenprofil
  • Sicherheitsgriffe
  • Tragkraft: bis 200 kg
  • Gewicht: ca. 8,5 kg
  • Holmlänge: 1300 mm
  • Gesamtbreite: ca. 550 mm
  • TÜV-/GS-geprüft
  • ... > LBE > Transport, Verpackung, Versand > Sack-, Transportkarren
    Weitere Suchbegriffe: Transportkarre, Sack, Stapelkarre, Stapel-Karren, Transportgerät, Karre, Rollkarren, Fahrkarren
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    4 Tage
    € 3,95*
    € 134,27*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 134,27*
    € 159,78
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG