Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sackkarre, Luftreifen, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Sackkarre, Luftreifen, Tragkraft 250 kg
Artikel-Nr.:  224-ML01/097126
Herst.-Nr.:  22-9602
EAN:  k.A.
Sackkarre, Tragkraft 250 kg: Die praktischen und wendigen Helfer beim Transport von Kisten, Kartons, Paketen und allen anderen Gegenständen, die sich manuell nur schwer bewegen lassen. Im Lager, in der Produktion oder beim Verladen von Fahrzeugen bringen sie Entlastung und sorgen für einen zügigen Arbeitsablauf. Aufgrund ihrer geringen Stellfläche nehmen sie nur wenig Platz in Anspruch, wenn sie mal gerade nicht gebraucht werden.
- geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Schaufel bestehend aus profiliertem Stahlblech, B 400 x T 180 mm
- pulverbeschichtet, blau RAL 5012
- Vollgummi oder Luftreifen
- rollengelagert
- mit Sicherheitsgriffen
- Maße: H 1200 x B 550 mm
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: 13 kg Die praktischen und wendigen Helfer beim Transport von Kisten, Kartons, Paketen und allen anderen Gegenständen, die sich manuell nur schwer bewegen lassen. Im Lager, in der Produktion oder beim Verladen von Fahrzeugen bringen sie Entlastung und sorgen für einen zügigen Arbeitsablauf. Aufgrund ihrer geringen Stellfläche nehmen sie nur wenig Platz in Anspruch, wenn sie mal gerade nicht gebraucht werden.
- geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Schaufel bestehend aus profiliertem Stahlblech, B 400 x T 180 mm
- pulverbeschichtet, blau RAL 5012
- Luftreifen
- rollengelagert
- mit Sicherheitsgriffen
- Maße: H 1200 x B 550 mm
- Tragkraft: 250 kg
- Gewicht: 13 kg
... > LBE > Transport, Verpackung, Versand > Sack-, Transportkarren
Weitere Suchbegriffe: Transportkarre, Sack, Stapelkarre, Stapel-Karren, Transportgerät, Karre, Ladekarre, Rollkarren, Fahrkarren
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
€ 3,95*
€ 117,37*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG