Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Transportkarre JUMBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
Transportkarre JUMBO
Artikel-Nr.:   224-ML01/097101
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Transportkarre JUMBO: Mit nur 12 cm Dicke ist die Karre überall unterzubringen. In wenigen Sekunden entsteht eine Transportkarre für alle Einsatzbereiche. Hochwertige Materialkombination aus Stahlrohr, Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff.
- Luftbereifung: ø 220 x 70 mm
- Tragkraft: 250 kg
- Höhe offen: 1250 mm
- Höhe gefaltet: 870 mm
- Breite offen: 655 mm
- Breite gefaltet: 570 mm
- Dicke gefaltet: 120 mm
- Schaufel-Maß: B 570 x T 345 mm
- Gewicht: ca. 12,8 kg Mit nur 12 cm Dicke ist die Karre überall unterzubringen. In wenigen Sekunden entsteht eine Transportkarre für alle Einsatzbereiche. Hochwertige Materialkombination aus Stahlrohr, Aluminium und glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • Luftbereifung: ø 220 x 70 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Höhe offen: 1250 mm
  • Höhe gefaltet: 870 mm
  • Breite offen: 655 mm
  • Breite gefaltet: 570 mm
  • Dicke gefaltet: 120 mm
  • Schaufel-Maß: B 570 x T 345 mm
  • Gewicht: ca. 12,8 kg
  • ... > LBE > Transport, Verpackung, Versand > Sack-, Transportkarren
    Weitere Suchbegriffe: Sack, Transportkarre, Stapelkarre, Stapel-Karren, Transportgerät, Karre, Rollkarren, Fahrkarren
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE 4 Tage Frei Haus € 204,82*
    KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
    Artikel empfehlen Artikel merken
    Preise von LBE
    Bestellmenge Netto Brutto Einheit
    1 Stück €  204,82* €  243,74 pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    BestellwertVersand
    ab € 0,00Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG