Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sackkarre, Vollgummireifen, Tragkraft 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
Sackkarre, Vollgummireifen, Tragkraft 350 kg
Artikel-Nr.:  224-ML01/096785
Herst.-Nr.:  22-9641
EAN:  k.A.
Sackkarre, Tragkraft 350 kg: Die praktischen und wendigen Helfer beim Transport von Kisten, Kartons, Paketen und allen anderen Gegenständen, die sich manuell nur schwer bewegen lassen. Im Lager, in der Produktion oder beim Verladen von Fahrzeugen bringen sie Entlastung und sorgen für einen zügigen Arbeitsablauf. Aufgrund ihrer geringen Stellfläche nehmen sie nur wenig Platz in Anspruch, wenn sie mal gerade nicht gebraucht werden.
- geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Schaufel bestehend aus profiliertem Stahlblech, B 400 x T 180 mm
- pulverbeschichtet, blau RAL 5012
- Vollgummi oder Luftreifen
- rollengelagert
- mit Sicherheitsgriffen
- Maße: H 1250 x B 550 mm
- Tragkraft: 350 kg
- Gewicht: 16 kg Die praktischen und wendigen Helfer beim Transport von Kisten, Kartons, Paketen und allen anderen Gegenständen, die sich manuell nur schwer bewegen lassen. Im Lager, in der Produktion oder beim Verladen von Fahrzeugen bringen sie Entlastung und sorgen für einen zügigen Arbeitsablauf. Aufgrund ihrer geringen Stellfläche nehmen sie nur wenig Platz in Anspruch, wenn sie mal gerade nicht gebraucht werden.
- geschweißte Stahlrohrkonstruktion
- Schaufel bestehend aus profiliertem Stahlblech, B 400 x T 180 mm
- pulverbeschichtet, blau RAL 5012
- Vollgummi
- rollengelagert
- mit Sicherheitsgriffen
- Maße: H 1250 x B 550 mm
- Tragkraft: 350 kg
- Gewicht: 16 kg
... > LBE > Transport, Verpackung, Versand > Sack-, Transportkarren
Weitere Suchbegriffe: Transportkarre, Sack, Stapelkarre, Stapel-Karren, Transportgerät, Karre, Ladekarre, Rollkarren, Fahrkarren
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE 20 Tage Frei Haus € 127,51*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von LBE
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  127,51* €  151,74 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG