Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu-Gelenk-Universalleiter, 4 x 3 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Alu-Gelenk-Universalleiter, 4 x 3 Sprossen
Artikel-Nr.:  224-ML01/093795
Hersteller:  Krause
Herst.-Nr.:  123510
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
STABILO Alu-Gelenk-Universalleiter: Vierteilige, universell einsetzbare Gelenkleiter. Einsetzbar als Anlegeleiter, Doppelstehleiter oder Arbeitsbühne. Das patentierte KRAUSE-Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienungsbügel gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter. Zwei breite Quertraversen mit Zweikomponenten-Fußkappen sorgen für sicheren und rutschfesten Stand.
- schnell und leicht verstaubar - lässt sich spielend im Kofferraum unterbringen
- geprüft und zertifiziert nach EN-131
- TÜV-/GS-geprüft

4 x 3 Sprossen
Arbeitshöhe:
- Arbeitsbühne: 3,00 m
- Doppelstehleiter: 3,30 m
- Anlegeleiter: 4,70 m
Leiterhöhe:
- Doppelstehleiter: 1,75 m
Leiterlänge:
- Anlegeleiter: 3,60 m
- Transportmaße ca.: L 1,02 x B 0,37 x H 0,27 m
4 x 4 Sprossen
Arbeitshöhe:
- Doppelstehleiter: 3,85 m
- Anlegeleiter: 5,75 m
Leiterhöhe:
- Doppelstehleiter: 2,30 m
Leiterlänge:
- Anlegeleiter: 4,70 m
- Transportmaße ca.: L 1,30 x B 0,37 x H 0,27 m Vierteilige, universell einsetzbare Gelenkleiter. Einsetzbar als Anlegeleiter, Doppelstehleiter oder Arbeitsbühne. Das patentierte KRAUSE-Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienungsbügel gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter. Zwei breite Quertraversen mit Zweikomponenten-Fußkappen sorgen für sicheren und rutschfesten Stand.
... > LBE > Leitern, Gerüste, Außenanlagen > Leitern
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Universalleiter, Klapptrittleiter, Doppelstufenstehleiter, Alustufenleiter, Aluminiumleiter, Bockleiter, Plattformleiter, Podestleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Treppenleiter, Aluminiumstufenstehleiter
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
€ 3,95*
€ 192,23*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG