Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Faltbox FK-6320, blau, mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Faltbox FK-6320, blau, mit Deckel
Artikel-Nr.:  224-ML01/092020
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  1128 93444E
EAN:  k.A.
Faltboxen: Vollwertige Transporteinheiten, die sich bei Nichtgebrauch Platz sparend zusammenfalten lassen. Dies führt je nach Kastentyp zu einer Platzersparnis von bis zu 80 %. Ein weiterer Vorteil dieser robusten Faltboxen ist die Codier- und Etikettierbarkeit. Die FK-Box ist leicht zu reinigen (glatte Innenwände) und ist lebensmittelgeeignet. Durch einen anscharnierten Deckel, der verplombungsfähig ist, wird sie zum idealen Mehrwegbehälter. Alle FK Box Typen sind auf das Euro-Palettenmaß abgestimmt. Zusammengefaltet 65 mm hoch.
- Material: Polypropylen

* Innen-/Außenmaße +/-Toleranzen Vollwertige Transporteinheiten, die sich bei Nichtgebrauch Platz sparend zusammenfalten lassen. Dies führt je nach Kastentyp zu einer Platzersparnis von bis zu 80 %. Ein weiterer Vorteil dieser robusten Faltboxen ist die Codier- und Etikettierbarkeit. Die FK-Box ist leicht zu reinigen (glatte Innenwände) und ist lebensmittelgeeignet. Durch einen anscharnierten Deckel, der verplombungsfähig ist, wird sie zum idealen Mehrwegbehälter. Alle FK Box Typen sind auf das Euro-Palettenmaß abgestimmt. Zusammengefaltet 69 mm hoch.
- Material: Polypropylen

* Innen-/Außenmaße +/-Toleranzen
... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Kisten, Kästen, Boxen
Weitere Suchbegriffe: Kästen, Faltboxen, Kasten, Kunststoffkasten, Lagerfixkasten, Lagerkasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportkasten, Transportkiste, Kiste, Klappbehälter, Klappbox
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 32,79*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG