Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatte, m. verzinkter Abdeckung, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Arbeitsplatte, m. verzinkter Abdeckung, 2000 mm
Artikel-Nr.:  224-ML01/090442
Hersteller:  SAS
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
SAS
Mehrpreis für Arbeitsplatten: Mehrpreis (nur in Verbindung mit den Werkbänken siehe Zubehör)

- Multiplex Arbeitsplatte, mehrfach verleimt
- Platte mit verzinkter Abdeckung
- Platte mit Stahlkante
- Urphen-Kunststoffbeschichtete Platte (ölbeständig) Für Schäfer Werkbänke.
  • Platte mit verzinkter Abdeckung
  • ... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Arbeitstische, -werkbänke
    Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Arbeitsplatte, Werkbänke, Arbeitstische
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    21 Tage
    € 3,95*
    € 153,09*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,09*
    € 182,18
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:21 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG