Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Folie ""Augenschutz benutzen"", selbstklebend, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen von LBE
Folie ""Augenschutz benutzen"", selbstklebend, 5 Stück
Artikel-Nr.:  224-ML01/083936
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Folie ""Augenschutz benutzen"": - ø 200 mm
- Material: Folie, selbstklebend
- 1 Paket = 5 Stück

Für ständige Verbote, Warnungen, Gebote und sonstige sicherheitsrelevante Hinweise sind Sicherheitszeichen gem. BGV A8 (VBG 125) zu verwenden. - ø 200 mm
- Material: Folie, selbstklebend
- 1 Paket = 5 Stück

Für ständige Verbote, Warnungen, Gebote und sonstige sicherheitsrelevante Hinweise sind Sicherheitszeichen gem. BGV A8 (VBG 125) zu verwenden.
... > LBE > Sicherheit, Arbeitsschutz > Warn- , Hinweisschilder
Weitere Suchbegriffe: Schild
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 9,19*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG