Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klappbodenbehälter BKB, 0,70 cbm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Klappbodenbehälter BKB, 0,70 cbm, rot
Artikel-Nr.:  224-ML01/076030
Hersteller:  Bauer
Herst.-Nr.:  BKB 700 ROT
EAN:  k.A.
Klappbodenbehälter BKB mit Bodenentleerung: Konische Ausführung, ineinander stapelbar. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug. Die Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich. Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil, Wände 3 mm stark. Bodenklappe 4 mm stark. Aufnahmen für Gabelstapler und Kran. Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Einfahrbügel passend für Gabelzinkenquerschnitt 180 x 65 mm, Gabelabstand 600 mm. Die Zinkenlänge muss mindestens 1100 mm betragen.
- Oberfläche: Lackierungen wahlweise in Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5012), Grün (RAL 6011), Grau (RAL 7005) oder in feuerverzinkter Ausführung nach EN ISO 1461
- CE-Zeichen
0,50 cbm
- Maße: L 1200 x B 1040 x H 721 mm
- Tragfähigkeit: 1000 kg
- Gewicht: ca. 163 kg (lackiert), 176 kg (verzinkt)
0,70 cbm
- Maße: L 1200 x B 1040 x H 971 mm
- Tragfähigkeit: 1500 kg
- Gewicht: ca. 183 kg (lackiert), 198 kg (verzinkt)
1,00 cbm
- Maße: L 1200 x B 1040 x H 1271 mm
- Tragfähigkeit: 2000 kg
- Gewicht: ca. 206 kg (lackiert), 223 kg (verzinkt)
... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Stapel-, Mehrwegbehälter
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälter, Behälter, Stapelkipper, Klappbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
10 Tage
€ 3,95*
€ 716,45*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,45*
€ 852,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG