Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CHEMO Rechteckbehälter Standard, grün, 100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
CHEMO Rechteckbehälter Standard, grün, 100 l
Artikel-Nr.:  224-ML01/074142
Hersteller:  Chemowerk
Herst.-Nr.:  1142
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Rechteckbehaelter
Standardbehälter aus GFK:
  • stabile Ausführung mit glatten Innen- und Außenflächen
  • nach unten konisch zulaufende Seitenwände
  • ineinander stapelbar
  • Material: GFK
  • 300 l mit Staplertaschen, 400 l mit Lenkrollen
  • Standardfarbe: Grün oder Blau (Farbton Creme oder Sonderfarben auf Anfrage)

    GFK: Der Werkstoff, der die Vorteile von Kunststoff und Stahl vereint.
    CHEMO-Produkte aus dem Werkstoff GFK garantieren:
  • hohe chemische Beständigkeit
  • absolute Korrosionsbeständigkeit, geringes Gewicht
  • Langlebigkeit
  • hervorragende Stabilität
  • UV-Resistenz
  • Recyclingfähigkeit
  • stabile Ausführung mit glatten Innen- und Außenflächen
  • nach unten konisch zulaufende Seitenwände
  • ineinander stapelbar
  • Material: GFK
  • Standardfarbe: Grün (Farbton Creme oder Sonderfarben auf Anfrage)

    GFK: Der Werkstoff, der die Vorteile von Kunststoff und Stahl vereint. Er garantiert:
  • hohe chemische Beständigkeit
  • absolute Korrosionsbeständigkeit, geringes Gewicht
  • Langlebigkeit
  • hervorragende Stabilität
  • UV-Resistenz
  • Recyclingfähigkeit
  • ... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Stapel-, Mehrwegbehälter
    Weitere Suchbegriffe: Rechteckbehälter, Mehrwegbehälter, Chemo
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    11 Tage
    € 3,95*
    € 117,13*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,13*
    € 139,38
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:11 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG