Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Antirutschmatte, 5000x266x2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Antirutschmatte, 5000x266x2 mm
Artikel-Nr.:  224-ML01/072995
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Antirutschmatte:
  • entspricht den VDI-Richtlinien 2700 ff
  • wiederverwendbar
  • FLog-geprüft
  • robuste Vollgummimatte
  • optimale Ergänzung beim Niederzurren
  • Reibbeiwert µ > 0,6*
  • Abmessungen: 5000 x 266 x 2 mm

    *bei definierten Materialpaarungen
  • ... > LBE > Transport, Verpackung, Versand > Transportzubehör
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    4 Tage
    € 3,95*
    € 21,21*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,21*
    € 25,24
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG