Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zwischenwände Modell 610 quer


Menge:  Packung  
Produktinformationen von LBE
Zwischenwände Modell 610 quer
Artikel-Nr.:  224-ML01/070028
Hersteller:  Treston
Herst.-Nr.:  610
EAN:  k.A.
Zwischenwände:
  • passend für verschiedene Schubladen und -magazine
  • 10 Stück = 1 Paket

    Modell 610 quer
  • für Schubladen Typ 6310/6410/6510-600R/6163-R/6164-R
    Modell 620 quer
  • für Schubladen Typ 6320/6420/6520-600R/6083-R/6084-R
    Modell 616 quer
  • für Schubladen Typ 6316/6416/6516-600R
    Modell 630 längs
  • für Schubladen Typ 6323
    Modell 640 längs
  • für Schubladen Typ 6423
    Modell 650 längs
  • für Schubladen Typ 6523
  • für Schubladen und -magazine
  • 10 Stück = 1 Paket

    Modell 610 quer
  • für Schubladen Typ 6310/6410/6510-600R/6163-R/6164-R
  • ... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Kleinteilemagazine
    Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Drehständer, Drehständer-Schubladenmagazine, Drehständerschubladenmagazin, Schubladen-Archiv, Schubladenblock, Schubladenschrank, Magazin, Schublade
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    14 Tage
    € 3,95*
    € 2,86*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Packung
    1 Packung enthält 10 Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:14 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG