Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Standard-Dosierbehälter FD-E 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Standard-Dosierbehälter FD-E 500
Artikel-Nr.:  224-ML01/068029
Hersteller:  Aricon
Herst.-Nr.:  FD-E 500
EAN:  k.A.
Standard-Dosierbehälter FD-E: Die im Rotations-Schmelzverfahren hergestellten Behälter sind nahtlos, gleichmäßig dickwandig mit einer glatten Innenwandung und verfügen über eine gute chemische Beständigkeit. Des Weiteren sind sie lebensmittelecht, temperaturbeständig von -40° C bis +60° C, UV-beständig, bruchfest und erfreulich langlebig.
Weitere Vorteile:
  • zylindrische Behälter mit abschließbarem Schraubdeckel
  • besonders stabile und großflächige Montagebrücke für Anbau von Pumpen, etc.
  • eingesinterte Literskala
  • Entleerung über eingeformte 3/4"" Gewindemuffe
  • 3/4""-Verschluss-Stopfen mit EPDM-Dichtung
  • aus natur-transparentem Polyethylen

    Schwarz gegen Aufpreis. Rufen Sie unsere Produktberatung an. Die im Rotations-Schmelzverfahren hergestellten Behälter sind nahtlos, gleichmäßig dickwandig mit einer glatten Innenwandung und verfügen über eine gute chemische Beständigkeit. Des Weiteren sind sie lebensmittelecht, temperaturbeständig von -40° C bis +60° C, UV-beständig, bruchfest und erfreulich langlebig.
    Weitere Vorteile:
  • zylindrische Behälter mit abschließbarem Schraubdeckel
  • besonders stabile und großflächige Montagebrücke für Anbau von Pumpen, etc.
  • eingesinterte Literskala
  • Entleerung über eingeformte 3/4"" Gewindemuffe
  • 3/4""-Verschluss-Stopfen mit EPDM-Dichtung
  • aus natur-transparentem Polyethylen

    Schwarz gegen Aufpreis. Rufen Sie unsere Produktberatung an.
  • ... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Tonnen, Fässer
    Weitere Suchbegriffe: Eimer, Behälter, Großbehälter
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    4 Tage
    € 3,95*
    € 289,31*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 289,31*
    € 344,28
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG