Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etikettenschutzfilm, 150 mm breit, 12 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen von LBE
Etikettenschutzfilm, 150 mm breit, 12 Rollen
Artikel-Nr.:  224-ML01/062036
Hersteller:  Enviro Pack
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenschutzfilm
Etikettenschutzfilm: Für Etiketten-Tischabroller. Macht Etiketten wasserfest und alterungsbeständig.
- Hochtransparente Folie
- Maße: 66 m x 150 mm
- VE: 12 Rollen = 1 Paket Für Etiketten-Tischabroller. Macht Etiketten wasserfest und alterungsbeständig.
- Hochtransparente Folie
- Maße: 66 m x 150 mm
- VE: 12 Rollen = 1 Paket
... > LBE > Transport, Verpackung, Versand > Versandzubehör
Weitere Suchbegriffe: Etiketten, Schutzfilm
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 47,82*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,82*
€ 56,91
pro Packung
1 Packung enthält 12 Rollen
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG