Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ULTRA DURACELL M3, Micro


Menge:  Packung  
Produktinformationen von  LBE
ULTRA DURACELL M3, Micro
Artikel-Nr.:   224-ML01/060996
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   0
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Micro Batterie
DURACELL® ULTRA M3 Batterien: Ultra-Batterien halten durchschnittlich bis zu 50 % länger in energieintensiven Geräten als herkömmliche Alkaline-Batterien. Ultra-Batterien halten durchschnittlich bis zu 50 % länger in energieintensiven Geräten als herkömmliche Alkaline-Batterien.
- Micro/L03
... > LBE > Büromaschinen > Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE 4 Tage Frei Haus € 4,73*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von LBE
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Packung €  4,73* €  5,63 pro Packung
  1 Packung enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG