Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktentasche Barca mit Laptopfach, Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Aktentasche Barca mit Laptopfach, Kunstleder
Artikel-Nr.:  224-ML01/060174
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Aktenmappe
Aktentasche
Aktentasche Barca mit Laptopfach: - verschließbar mit 2 hochwertigen, satinierten Metallschlössern
- Innenbereich mit 3 Hauptfächern und 2 großen Fronttaschen
Hauptfach 1
Organizerfach inkl. 3 Visitenkarten-/Kreditkartenfächern, 3 Schreibgeräteschlaufen und Handyfach, durch das Öffnen der beiseitig angebrachten Reißverschlüsse kann dieses Fach, das auch Platz für A4-Unterlagen bietet, erweitert werden
Hauptfach 2
inkl. gepolstertem Laptopfach, Innenmaße Fach 2 = 400 x 300 x 65 mm und Innenmaße Laptopfach = 370 x 260 x 50 mm
Hauptfach 3
passend für 1 schmalen Ordner oder A4-Unterlagen, plus zusätzlichem Reißverschlussfach
- Rückseite der Aktentasche mit weiterem Reißverschlussfach für A4-Formate
- angehmer Griff und abnehmbarer Schultertragegurt
- Farbe: Schwarz
- Außenmaße: 420 x 315 x 140 mm
... > LBE > Bürobedarf > Koffer
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 28,94*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG