Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fixbox 601, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Fixbox 601, rot
Artikel-Nr.:  224-ML01/060110
Hersteller:  Schäfer-Gruppe
Herst.-Nr.:  1137 8441E
EAN:  k.A.
Mehrwegbehälter: Alle Behälter können gefüllt aufeinander, und leer durch eine Drehung von 180° ineinander gestapelt werden. Ergebnis: 2/3 Platzersparnis im Leerzustand. Weitere Vorteile sind die hohe Stabilität, glatte Innenflächen (leicht sauberzuhalten) und der kräftige Stapelrand.
- Material: PE

Fix Box 530
- umlaufender Stapelrand als Tragegriff ausgebildet
- Maße: L 540 x B 320 x H 170 mm
Fix Box 601
- umlaufender Stapelrand als Tragegriff ausgebildet
- Maße: L 585 x B 375 x H 200 mm
Fix Box 604
- handliche Griffe an beiden Stirnseiten
- auf Euro-Palettenmaß abgestimmt
- extra verstärkter Rand für hohe Stabilität
- Maße: L 600 x B 400 x H 350 mm
Fix Box 753
- geeignet für Rollenbahnen
- große Seitenstabilität durch hohen Wulstrand
- einsetzbar als Kommissions-, Lager- o. Transportbehälter
- problemlos stapelbar
- Maße: L 775 x B 535 x H 320 mm
Euro Fix Box
- codierbar und miteinander kombinierbar
- extrem belastbar
- aufgerauhter Boden
- breiter Stülprand ringsum, an den Stirnseiten zu Pufferzonen ausgebildet (gute fördertechnische Eigenschaften)
- Etikettentaschen (80 x 60 mm) an den Längsseiten
- wahlweise Steck- oder Balkencodierung
- maßlich auf Euro-Paletten abgestimmt
- Deckel mit Durchfassgriff

Maße
  • EFB 642: L 600 x B 400 x H 200 mm
  • EFB 643: L 600 x B 400 x H 300 mm
  • EFB 644: L 600 x B 400 x H 400 mm

    Made by SSI SCHÄFER Alle Behälter können gefüllt aufeinander, und leer durch eine Drehung von 180° ineinander gestapelt werden. Ergebnis: 2/3 Platzersparnis im Leerzustand. Weitere Vorteile sind die hohe Stabilität, glatte Innen
  • ... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Stapel-, Mehrwegbehälter
    Weitere Suchbegriffe: Kasten, Kunststoffkasten, Lagerfixkasten, Lagerkasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportkasten, Transportkiste, Kiste
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    4 Tage
    € 3,95*
    € 14,98*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG