Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandregal Boardmaster, 1200 mm, alu/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Wandregal Boardmaster, 1200 mm, alu/lichtgrau
Artikel-Nr.:  224-ML01/060079
Hersteller:  Schneider Novus
Herst.-Nr.:  7502602
EAN:  k.A.
novus Wandregal Boardmaster: - modernes Design
- Platz sparende Ablagemöglichkeit
- hochwertige, stabile Ausführung aus eloxiertem Aluminium
- mit zwei variablen Fachteilern
- einfache Montage durch Einhängen in zwei mitgelieferte Wandhalter
- zum Kombinieren in verschiedenen Breiten
- Tiefe: 200 mm - modernes Design
- Platz sparende Ablagemöglichkeit
- hochwertige, stabile Ausführung aus eloxiertem Aluminium
- mit zwei variablen Fachteilern
- einfache Montage durch Einhängen in zwei mitgelieferte Wandhalter
- Tiefe: 200 mm
... > LBE > Büroeinrichtung > Regale, Archivregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Boardmaster, Archivregale, Wangenregalelement, Bücherregal
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 96,55*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG