Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Magnet-Lagerschilder, weiß, 25 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Magnet-Lagerschilder, weiß, 25 x 75 mm
Artikel-Nr.:  224-ML01/057181
Hersteller:  Sanders
Herst.-Nr.:  0
EAN:  k.A.
Magnet-Lagerschilder, weiß: Aus besonders hochwertiger, flexibler Magnetfolie; dauermagnetisch und immer wieder verwendbar. Haften sicher auf allen eisenhaltigen Flächen. Bei Veränderungen werden die Magnetschilder einfach umgesetzt. Mit allen handelsüblichen Filzstiften und -markern beschriftbar oder mit selbstklebenden Etiketten und Schriftbändern beklebbar.
  • Dauermagnetfolie 0,9 mm stark
  • Farbe: Weiß
  • 100 Stück = 1 Paket Aus besonders hochwertiger, flexibler Magnetfolie; dauermagnetisch und immer wieder verwendbar. Haften sicher auf allen eisenhaltigen Flächen. Bei Veränderungen werden die Magnetschilder einfach umgesetzt. Mit allen handelsüblichen Filzstiften und -markern beschriftbar oder mit selbstklebenden Etiketten und Schriftbändern beklebbar.
  • Dauermagnetfolie 0,9 mm stark
  • Farbe: Weiß
  • 100 Stück = 1 Paket
  • ... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Kästenzubehör
    Weitere Suchbegriffe: Magnet
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    4 Tage
    € 3,95*
    € 27,54*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,54*
    € 32,77
    pro Stück
    1 Stück enthält 100 Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG