Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kombi-Ascher B32, m. Dach, inkl. Inneneinsatz, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Kombi-Ascher B32, m. Dach, inkl. Inneneinsatz, braun
Artikel-Nr.:  224-ML01/055710
Hersteller:  VAR
Herst.-Nr.:  12104, B32 BRAUN RAL 8014
EAN:  k.A.
Ascher B32 und B42: Kombi-Ascher mit Schutzdach und Inneneinsatz mit Bügelgriffen aus verzinkten Stahlblechen gefertigt und pulverbeschichtet. Schutzdach und Ascher sind durch ein Vierkantschloss gegen Diebstahl gesichert. Der zum Lieferumfang gehörende Standrahmen wird mit dem Gerätekorpus verbunden und kann zur Sicherung des gesamten Kombi-Aschers mittels beiliegendem Montagematerial fest am Boden montiert werden. Beschriftungen der Abfallsammler liegen als Aufkleber bei.
Kombi-Ascher B32
- Maße: B 395 x T 395 x H 910 mm
- Volumen: ca. 38 Liter
- Gewicht: ca. 20 kg
Kombi-Ascher B42
Ausführung wie oben beschrieben, jedoch mit größerem Volumen:
- Maße: B 500 x T 500 x H 955 mm
- Volumen: ca. 72 Liter
- Gewicht: ca. 27 kg

Farben:
- Braun ähnlich RAL 8014
- Weiß ähnlich RAL 9010
- Rot ähnlich RAL 3004
- Silber ähnlich RAL 9006
- Anthrazit ähnlich RAL 7021
- Grün ähnlich RAL 6005
- Blau ähnlich RAL 5010
- Gelb ähnlich RAL 1023
... > LBE > Reinigung, Abfall-, Umwelttechnik > Ascher
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Ascher, Kombiascher, Zigarettenascher, Aschenbecher, Standascher, Ashboy
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
20 Tage
€ 3,95*
€ 230,86*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG