Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sicherheitsbehälter mit Deckel, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Sicherheitsbehälter mit Deckel, enzianblau
Artikel-Nr.:  224-ML01/055697
Hersteller:  VAR
Herst.-Nr.:  3892, ENZIANBLAU RAL5010
EAN:  k.A.
Sicherheitsbehälter mit Deckel: Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen oder Edelstahl. Mit praktischem Tragebügel und Griff zum einfachen Entleeren.
- Maße: ca. ø 270 x H 500 mm
- Gewicht: ca. 2,5 kg

Farben:
- lichtgrau (RAL 7035)
- gelb (RAL 1023)
- enzianblau (RAL 5010)
- verzinkt
- Edelstahl
... > LBE > Reinigung, Abfall-, Umwelttechnik > Abfallbehälter
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Abfallbehälter
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
20 Tage
€ 3,95*
€ 61,83*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG