Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Glas-Türensatz für breite Aktenregale


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Glas-Türensatz für breite Aktenregale
Artikel-Nr.:  224-ML01/051672
Hersteller:  Jahnke
Herst.-Nr.:  LO-GT-120
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Jahnke
Regal
Türensatz
MENETO Regale und Schränke: Das moderne Büromöbelprogramm MENETO überzeugt durch seine trendige Optik in Wenge- oder Ahorn-Dekor in Verbindung mit Weiß, durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und strapazierfähige Materialien sowie eine hervorragende Verarbeitung.
Erhältlich in 3 oder 6 Ordnerhöhen sowie in 2 Breiten. Wahlweise mit Holz- oder Glastüren (ESG-Sicherheits-Glastüren in Milchglas-Optik mit eloxierten Aluminium-Rahmenprofilen). Deckel und Boden sind 32 mm stark, die Seiten haben eine Stärke von 22 mm und die verstellbaren Fachböden sind 25 mm stark. Die Regale in 6 OH besitzen mittig einen festen, 32 mm starken Konstruktionsboden. Die Türen verfügen über Metallanschlagleisten und sind z. T. abschließbar. Mit Qualitätsbeschlägen aus Metall und hochwertigen Aluminiumgriffen.

Aktenregal, schmal
- 2 Böden (3 OH): B 436 x T 400 x H 1115 mm
- 5 Böden (6 OH): B 436 x T 400 x H 2178 mm

Aktenregal, breit
- 2 Böden (3 OH): B 824 x T 400 x H 1115 mm
- 5 Böden (6 OH): B 824 x T 400 x H 2178 mm

Türensatz
- für Aktenregal, breit
- Höhe: 673 mm

Türensatz, abschließbar
- für Aktenregal, breit (unten)
- Höhe: 1025 mm

Türensatz, abschließbar
- für Aktenregal, breit, 6 OH (oben)
- Höhe: 1025 mm

Glas-Einzeltür
- für Aktenregal, schmal
- Höhe: 1025 mm

Glas-Türensatz
- für Aktenregal, breit
- Höhe: 1025 mm

Schubkasteneinsatz
- 2er-Satz, selbsteinziehend
- für Aktenregal, schmal: 385 mm breit
- für Aktenregal, breit: 773 mm breit

Hängeregistratureinsatz
- für Aktenregal, breit
-
... > LBE > Büromöbelprogramme > Meneto
Weitere Suchbegriffe: Meneto, Büroregal, Dekoregal, Schrank, Aktenschrank, Archivschrank, Büroschrank, Büroeinrichtung
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
45 Tage
€ 3,95*
€ 236,66*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,66*
€ 281,63
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:45 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG