Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schreibtisch, schmales/breites Seitenteil, 1600 mm breit, Wenge


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Schreibtisch, schmales/breites Seitenteil, 1600 mm breit, Wenge
Artikel-Nr.:  224-ML01/051611
Hersteller:  Jahnke
Herst.-Nr.:  LO-SP 160 + LO-ST 50/70 WENGE
EAN:  k.A.
MENETO Schreibtische: Das moderne Büromöbelprogramm MENETO überzeugt durch seine trendige Optik in Wenge- oder Ahorn-Dekor in Verbindung mit Weiß, durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und strapazierfähige Materialien sowie eine hervorragende Verarbeitung.
Eine extra starke Arbeitsplatte von 38 mm und Seitenteile mit eloxierten Aluminiumprofilen in Ellipsenform geben den Schreibtischen ein eigenwilliges Erscheinungsbild. Um Ihnen eine optimale Beinfreiheit zu gewährleisten, sind die Schreibtische für Verkettungen mit einem schmalen Seitenteil ausgerüstet. Die Elektrifizierung erfolgt über einen Kabeldurchlass und eine Kabelablage für Steckdosenleisten oder Transformatoren. Mit Höhenausgleichsschrauben zur Niveauregulierung.

Schreibtisch mit breiten Seitenteilen
- Maße: B 1600 bzw. 1200 x T 840 x H 735 mm

Schreibtisch mit 1 breiten und 1 schmalen Seitenteil
- links oder rechts montierbar
- Maße: B 1600 bzw. 1200 x T 840 x H 735 mm

Winkelschreibtisch, rechts oder links
- Maße: B 1800 x T 1200 x H 735 mm

Verkettungsplatte
- Maße: B 840 x T 840 x H 735 mm

Trapezplatte
- Schenkel: 1080 mm
- Maße: B 840 x T 840 x H 735 mm

Towerablage
- Alu-Ausführung
- Maße: B 225 x T 540 x H 520 mm

LCD-Monitorhalterung
- VESA-Standard
- mit Tastatur- und Griffelablage
- variabel montierbar
- Höhe: 460 mm

Die Möbel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren. Das moderne Büromöbelprogramm MENETO überzeugt durch seine trendige Optik in Wenge- Dekor in Verbindung mit Weiß, durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und strapazierfähige Materialien sowie eine hervorragende Verarbeitung.
... > LBE > Büromöbelprogramme > Meneto
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schülerschreibtisch, Wangenschreibtisch, Wangentisch, Winkelschreibtisch, Meneto, Büroschreibtisch, Büroeinrichtung, PC-Arbeitstisch, PC-Schreibtisch, Tisch, Rollcontainer, Rolly, Unterstellschrank, Anstellcontainer, Beistellcontainer
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
45 Tage
€ 3,95*
€ 255,98*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,98*
€ 304,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:45 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG