Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Club Sessel, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Club Sessel, blau
Artikel-Nr.:  224-ML01/046845
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sessel
Club Sessel: Hervorragender Sitzkomfort und zigfache Einsatzmöglichkeiten. Mit seiner klassischen Form weiß sich Club durchzusetzen und lässt sich in Sachen Stil nichts vormachen.
- Innere Konstruktion aus Massiv- und Sperrholz
- Bezug: Renna (70 % Baumwolle, 30 % Polyurethan)
- Sitzmaße: H 450 x B 450 x T 480 mm
- Gesamtmaße: H 780 x B 690 x T 600 mm
... > Office Today für Shop > Stühle und Sessel > Ledersessel
Weitere Suchbegriffe: Besuchersessel, Bürosessel, Ledersessel, Leder, Clubsessel, Club
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 124,61*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG