Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Drehhocker 9468, m. Rollen, Sitz mit Buchenschichtholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  LBE
Drehhocker 9468, m. Rollen, Sitz mit Buchenschichtholz
Artikel-Nr.:   224-ML01/046096
Hersteller:   Bimos
Herst.-Nr.:   9468/3000
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Drehhocker
Hocker
Drehhocker Serie 94: - Sitzfläche: ø 400 mm mit vier Oberflächen
- Stabiles Fußkreuz mit Rollen oder Gleitern
- Gasfeder mit Ringauslösung
- Höhenverstellung
- GS-geprüft - Sitzfläche: ø 400 mm
- Stabiles Fußkreuz mit Rollen
- Gasfeder mit Ringauslösung
- Höhenverstellung
- GS-geprüft
... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Arbeitsstühle
Weitere Suchbegriffe: Arbeitshocker, Polsterhocker
Angebote (7)
Versand
Netto
^
Kayser 3 Tage € 7,25* € 108,74*
Impulse_24 4 Tage € 7,25* € 110,99*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 112,46*
Kayser 3 Tage € 7,25* € 113,05*
LBE 4 Tage Frei Haus € 117,85*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von LBE
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  117,85* €  140,24 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Drehhocker m.Fußring,Buche,Sitz-H.570-850mm BIMOS,Sitz-D.350mm
k.A.
€ 153,90* € 183,14
Ähnlich
Hocker 2 Integr. 9468-2000
k.A.
€ 143,62* € 170,91
Ähnlich
Hocker 2 Stamskin 9468-4523
k.A.
€ 138,95* € 165,35
Ähnlich
Hocker 2 Stoff 9468-6801
k.A.
€ 136,68* € 162,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG