Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Arbeitsplatz-Bodenbelag, 1220 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Arbeitsplatz-Bodenbelag, 1220 mm breit
Artikel-Nr.:  224-ML01/045961
Hersteller:  Miltex
Herst.-Nr.:  01-102
EAN:  k.A.
Arbeitsplatz-Bodenbelag: Mit Millionen von Luftzellen - eine bisher unübertroffene Lösung. Vollsynthetischer Bodenbelag aus Vinyl für die Verlegung an Arbeitsplätzen, wo man gehend und stehend arbeitet.
Seine Vorteile:
- liegt fest und rutschsicher und saugt sich geschmeidig an den Unterboden an
- physiologisch korrekte Federung verhindert müde Beine und Kreuzschmerzen
- durch abgeschrägte Kanten keine Stolpergefahr und keine Behinderung von Transporten
- der Arbeitsplatz-Bodenbelag isoliert gegen kalte Böden, wirkt schalldämmend und ist unempfindlich gegen Öl und die meisten Chemikalien
- verträgt hohe Belastung und ist nicht entzündbar
- die dichte Oberfläche ermöglicht eine leichte Reinigung
- dieser Bodenbelag ist antistatisch, gleitsicher, leicht formzuschneiden und durch geringes Gewicht (ca. 3,4 kg pro qm) leicht zu transportieren
- Stärke des Bodenbelags: 9 mm
- Farbe: Grau

Ab 1 m Länge lieferbar Mit Millionen von Luftzellen - eine bisher unübertroffene Lösung. Vollsynthetischer Bodenbelag aus Vinyl für die Verlegung an Arbeitsplätzen, wo man gehend und stehend arbeitet.
Seine Vorteile:
- liegt fest und rutschsicher und saugt sich geschmeidig an den Unterboden an
- physiologisch korrekte Federung verhindert müde Beine und Kreuzschmerzen
- durch abgeschrägte Kanten keine Stolpergefahr und keine Behinderung von Transporten
- der Arbeitsplatz-Bodenbelag isoliert gegen kalte Böden, wirkt schalldämmend und ist unempfindlich gegen Öl und die meisten Chemikalien
- verträgt hohe Belastung und ist nicht entzündbar
- die dichte Oberfläche ermöglicht eine leichte Reinigung
- dieser Bodenbelag ist antistatisch, gleitsicher, leicht formzuschneiden und durch geringes Gew
... > LBE > Reinigung, Abfall-, Umwelttechnik > Matten
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzbodenbelag, Arbeitsplatz, Matten
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 60,86*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG