Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Traversenbank, 2-Sitzer, m. Tischpl., schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Traversenbank, 2-Sitzer, m. Tischpl., schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:  224-ML01/045600
Hersteller:  Leyform
Herst.-Nr.:  669531WN-D-055-014
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Traversenbank
Traversenbank Cortina: - stabile Stahlkonstruktion mit Rundrohrfüßen
- wahlweise mit oder ohne Tischplatte (500 x 500 x 19 mm), Oberfläche und Kanten lichtgrau kunststoffbeschichtet
- Sitz- und Rückenlehne aus Polypropylen mit schwarz gepolsterter Sitzfläche
- Bezug: 100% Polyester Trevira CS, schwer entflammbar, 630 g/lfm.
- Armlehnen an den äußeren Sitzplätzen nachrüstbar
- Sitzmaße: H 495 x B 435 x T 425 mm
- Gesamtbreite:
2-Sitzer 1045 mm (ohne Tischplatte), 1565 mm (mit Tischplatte)
3-Sitzer 1565 mm (ohne Tischplatte), 2085 mm (mit Tischplatte)
4-Sitzer 2085 mm (ohne Tischplatte) - stabile Stahlkonstruktion mit Rundrohrfüßen
- mit Tischplatte (500 x 500 x 19 mm), Oberfläche und Kanten lichtgrau kunststoffbeschichtet
- Sitz- und Rückenlehne aus Polypropylen mit schwarz gepolsterter Sitzfläche
- Bezug: 100% Polyester Trevira CS, schwer entflammbar, 630 g/lfm.
- Armlehnen an den äußeren Sitzplätzen nachrüstbar
- Sitzmaße: H 495 x B 435 x T 425 mm
- Gesamtbreite:
2-Sitzer 1565 mm (mit Tischplatte)
... > LBE > Büroeinrichtung > Gemeinschaftsräume
Weitere Suchbegriffe: Reihensitze, Besucherzimmer, Sitzbänke, Traversenbänke, Zweisitzer, Reihensitz, Sitzbank, Wartezimmermöbel, Sitzgruppe, Bank, 2-Sitzer, Cortina
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
14 Tage
€ 3,95*
€ 211,55*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG