Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Traversenbank, 2-Sitzer, m.Tischpl., blau/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Traversenbank, 2-Sitzer, m.Tischpl., blau/chrom
Artikel-Nr.:  224-ML01/045415
Hersteller:  Leyform
Herst.-Nr.:  509031L-B858
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Traversenbank
2-Sitzer Traversenbank TORCELLO: - stabile Stahlkonstruktion mit Rundrohrfüßen und Pulverbeschichtung
- wahlweise mit oder ohne Tischplatte (500 x 500 x 19 mm), Oberfläche und Kanten kunststoffbeschichtet lichtgrau
- atmungsaktiver, Lederlook mit hoher Reißfestigkeit aus 80 % Baumwolle, 20 % Polyurethan, 350 g/lfm
- Sitzmaße: H 510 x B 510 x T 490 mm
- Gesamtbreite: 1145 mm (ohne Tischplatte), 1680 mm (mit Tischplatte)
- ohne Armlehnen - stabile Stahlkonstruktion mit Rundrohrfüßen und Pulverbeschichtung
- wahlweise mit Tischplatte (500 x 500 x 19 mm), Oberfläche und Kanten kunststoffbeschichtet lichtgrau
- atmungsaktiver, Lederlook mit hoher Reißfestigkeit aus 80 % Baumwolle, 20 % Polyurethan, 350 g/lfm
- Sitzmaße: H 510 x B 510 x T 490 mm
- Gesamtbreite: 1680 mm (mit Tischplatte)
- ohne Armlehnen
... > LBE > Büroeinrichtung > Gemeinschaftsräume
Weitere Suchbegriffe: 2-Sitzer, Polstermöbel, Polstergarnitur, Couch, Sofa, Besucherzimmer, Polstersessel-Garnitur, Reihensitze, Sitzbänke, Traversenbänke, Zweisitzer, Reihensitz, Sitzbank, Wartezimmermöbel, Bank, Sitzmöbel, Torcello
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
€ 3,95*
€ 357,40*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,40*
€ 425,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG