Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Formschalenstuhl 721,m.Sitz-u.Rückenpolster,natur/mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Formschalenstuhl 721,m.Sitz-u.Rückenpolster,natur/mint
Artikel-Nr.:  224-ML01/045185
Hersteller:  Walter Krenzer
Herst.-Nr.:  721S+R -NS-39
EAN:  k.A.
Formschalenstuhl 721: - stapelbar
- Gestell Rundrohr (20 x 1,5 mm) verchromt
- Schale Buchensperrholz, 9fach verleimt
- wahlweise Sitzpolster oder Sitz- und Rückenpolster
- Gestell verchromtes Ovalrohr (30 x 15 x 2 mm)
- Sitzmaße: H 450 x B 435 x T 420 mm
- Gesamtmaße: H 820 x B 500 x T 580 mm - stapelbar
- Gestell Rundrohr (20 x 1,5 mm) verchromt
- Schale Buchensperrholz, 9fach verleimt
- Sitz- und Rückenpolster
- Gestell verchromtes Ovalrohr (30 x 15 x 2 mm)
- Sitzmaße: H 450 x B 435 x T 420 mm
- Gesamtmaße: H 820 x B 500 x T 580 mm
... > LBE > Büroeinrichtung > Stühle, Sessel, Hocker
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Stühle, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Vierfußbesucherstuhl
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
21 Tage
€ 3,95*
€ 111,09*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG