Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freiformtisch rechts, 1600 mm breit, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Freiformtisch rechts, 1600 mm breit, Buche
Artikel-Nr.:  224-ML01/044948
Hersteller:  Geramöbel
Herst.-Nr.:  S-593311-BU/SI
EAN:  k.A.
ALICANTE Tische: Erfreulich variabel, enorm funktionell
Mit ALICANTE entscheiden Sie sich für ein modernes und variantenreiches Büromöbelprogramm, mit dem Sie geschickt kombinieren können, um Ihre Einrichtung optimal auf Ihre persönlichen Anforderungen abzustimmen. Dabei stehen Ihnen alle Elemente in Lichtgrau sowie Buche- und Ahorn-Dekor zur Auswahl, alle angebotenen Schreibtische sind höhenverstellbar.
Tischplatten: 25 mm starke E1-Spanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Arbeitshöhe verstellbar von 680 bis 820 mm.
Gestell: Traversengestell in -C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichsschrauben. Über eine Rohr-in-Rohrführung durch je 2 Inbusschrauben in 20 mm-Stufen höheneinstellbar. Farbe: Alusilber.
Elektrifizierung: In der Traverse möglich.

Schreibtisch
- höhenverstellbar
- mit C-Fuß
- einheitliche Maße: T 800 x H 680/820 mm

Freiformtisch
- rechts oder links
- höhenverstellbar
- mit C-Fuß
- einheitliche Maße: Tisch links: T 1000/800 x H 680/820 mm, Tisch rechts: T 800/1000 x H 680/820 mm

Diese Artikel liefern wir innerhalb von 2 Tagen nach Auftragsklärung aus!

Diese Artikel werden zerlegt geliefert und sind mit der beiliegenden Montageanleitung einfach zu montieren. Erfreulich variabel, enorm funktionell
Mit ALICANTE entscheiden Sie sich für ein modernes und variantenreiches Büromöbelprogramm, mit dem Sie geschickt kombinieren können, um Ihre Einrichtung optimal auf Ihre persönlichen Anforderungen abzustimmen.
Tischplatten: 25 mm starke E1-Spanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Arbeitshöhe verstellbar von 680 bis 820 mm.
Gestell: Traversengestell in -C-Fußausfüh
... > LBE > Büromöbelprogramme > Büromöbel-ALICANTE
Weitere Suchbegriffe: Computer-Schreibtisch, Computer-Schreibtische, PC-Arbeitstisch, PC-Schreibtisch, PC-Tisch, Computerschreibtisch, Schreibtisch, Schreibtische
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 356,44*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,44*
€ 424,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG