Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Schwingersessel, natur/schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
von LBE
Artikel-Nr.:
224-ML01/044787
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Freischwingersessel
Freischwingerstuhl
Schwinger
Stuhl
VERBANO Schwinger:
passend zum VERBANO Ledersessel
mit halbhoher Rückenlehne und Armlehnen
Lederbezug in Schwarz
Sitzmaße: ca. H 450 x B 500 x T 460 mm
Rückenlehnenhöhe: 530 mm
passend zum VERBANO Ledersessel
mit halbhoher Rückenlehne und Armlehnen
Lederbezug in Schwarz
Sitzmaße: ca. H 450 x B 500 x T 460 mm
Rückenlehnenhöhe: 530 mm
... >
LBE
>
Büroeinrichtung
>
Stühle, Sessel, Hocker
Weitere Suchbegriffe:
Verbano
,
Stühle
,
Ledersessel
,
Schreibtischstuhl
,
Bürostuhl
,
Leder
,
Besuchersessel
,
Konferenzsessel
,
Schwingersessel
,
Besucherstuhl
,
Lederbesucherstuhl
,
Lederstuhl
,
Schwingerstuhl
,
Lederswinger
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 21 Tage
Versand
Netto
LBE
21 Tage
€ 3,95*
€ 240,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von LBE
Versand
von LBE
Lieferzeit:
21 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von LBE
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG