Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schwinger Energo EN7206 d'blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Schwinger Energo EN7206 d'blau
Artikel-Nr.:  224-ML01/043898
Hersteller:  1000 Stühle
Herst.-Nr.:  EN 7206010 329 D'BLAU
EAN:  k.A.
Besucherstühle ENERGO (wahlweise mit Ihren Firmenfarben, Logos etc.): Die perfekte Ergänzung zum Drehstuhl MITO (-> Zubehör).
- Bequemer, formschöner Vierfuß/Schwinger mit Armlehnen
- Stahlgestell (ø 25 x 2 mm) mit Armauflagen aus Polypropylen
- der Vierfuß ist stapelbar (4-fach)
- wechselbare Sitz- und Rückenpolster
- Rückenlehnenhöhe: 400 mm
- Sitzmaße: B 450 x T 470 x H 430 mm
- 5 Jahre Garantie
- GS-geprüft
... > LBE > Büroeinrichtung > Stühle, Sessel, Hocker
Weitere Suchbegriffe: Schwingerstuhl, Sitzmöbel, Energo
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
15 Tage
€ 3,95*
€ 211,55*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG