Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzmatten für Teppichböden, 750 x 1200 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Schutzmatten für Teppichböden, 750 x 1200 mm, transparent
Artikel-Nr.:  224-ML01/043727
Hersteller:  Floortex
Herst.-Nr.:  11197523ER,TRANSPARENT
EAN:  k.A.
FLOORTEX Schutzmatten für Teppichböden: Griffige Rückseite mit Ankernoppen für eine feste Bodenhaftung und einen sicheren Halt. Aus hochwertigem, umweltfreundlichem Polycarbonat. Farbe: Transparent
Darauf kommt es an:
- Schutz für alle Bodenbeläge - keine Kaffee- und Wasserflecken oder Spuren von Zigarettenbränden mehr
- optimale Sicherheit und bequemes Stuhlrollen, abgerundete Ecken und geringen Gleitwiderstand
- umweltfreundlich und komplett recyclingfähig
- schwer entflammbar und alterungsbeständig, kein Vergilben
- bei normalem Gebrauch unzerstörbar und bruchsicher - 10 Jahre Garantie
- vinyl- und chloridfrei, keine schädlichen Dämpfe
- für Allergiker geeignet
- wärmeresistent, ideal auch bei Fußbodenheizungen Griffige Rückseite mit Ankernoppen für eine feste Bodenhaftung und einen sicheren Halt., Aus hochwertigem, umweltfreundlichem Polycarbonat. Farbe: Transparent
Darauf kommt es an:
- Schutz für alle Bodenbeläge - keine Kaffee- und Wasserflecken oder Spuren von Zigarettenbränden mehr
- optimale Sicherheit und bequemes Stuhlrollen, abgerundete Ecken und geringen Gleitwiderstand
- umweltfreundlich und komplett recyclingfähig
- schwer entflammbar und alterungsbeständig, kein Vergilben
- bei normalem Gebrauch unzerstörbar und bruchsicher - 10 Jahre Garantie
- vinyl- und chloridfrei, keine schädlichen Dämpfe
- für Allergiker geeignet
- wärmeresistent, ideal auch bei Fußbodenheizungen
... > LBE > Reinigung, Abfall-, Umwelttechnik > Matten
Weitere Suchbegriffe: Schutzmatten, Rollsafe
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
5 Tage
€ 3,95*
€ 45,89*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG