Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzmatten im XXL-Format, 1800 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Schutzmatten im XXL-Format, 1800 x 2000 mm
Artikel-Nr.:  224-ML01/043711
Hersteller:  Floortex
Herst.-Nr.:  1218020019ER
EAN:  k.A.
FLOORTEX Schutzmatten im XXL-Format: Schutzmatte für Teppichböden und Hartböden. Geeignet für Teppichböden und alle glatten Hartböden wie Parkett, Laminat, Fliesen oder Linoleum. Aus hochwertigem, umweltfreundlichem Polycarbonat. Farbe: Transparent.
Darauf kommt es an:
- Schutz für alle Bodenbeläge - keine Kaffee- und Wasserflecken oder Spuren von Zigarettenbränden mehr
- optimale Sicherheit und bequemes Stuhlrollen, abgerundete Ecken und geringer Gleitwiderstand
- umweltfreundlich und komplett recyclingfähig
- schwer entflammbar und alterungsbeständig, kein Vergilben
- bei normalem Gebrauch unzerstörbar und bruchsicher - 10 Jahre Garantie
- vinyl- und chloridfrei, keine schädlichen Dämpfe
- für Allergiker geeignet
- wärmeresistent, ideal auch bei Fußbodenheizungen
... > LBE > Reinigung, Abfall-, Umwelttechnik > Matten
Weitere Suchbegriffe: Schutzmatten, Rollsafe
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
5 Tage
€ 3,95*
€ 168,08*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG