Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besucherstuhl, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Besucherstuhl, blau
Artikel-Nr.:  224-ML01/043482
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Besucherstuhl:
  • eleganter Schwingersessel mit verchromten Gestell
  • ins Gestell integrierte Kippschutzgleiter sorgen für sicheren und stabilen Halt
  • Sitz- und Rückenfläche sowie Armlehnen mit Kunstleder bezogen
  • Rückenlehnenhöhe 400 mm
  • Sitzmaße: H 470 x B 490 x T 430 mm
  • eleganter Schwingersessel mit verchromten Gestell
  • ins Gestell integrierte Kippschutzgleiter sorgen für sicheren und stabilen Halt
  • Sitz- und Rückenfläche sowie Armlehnen mit Kunstleder bezogen
  • Rückenlehnenhöhe 400 mm
  • Sitzmaße: H 470 x B 490 x T 430 mm
  • ... > LBE > Büroeinrichtung > Stühle, Sessel, Hocker
    Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Lederbesucherstuhl, Lederstuhl, Schwingersessel, Schwingerstuhl, Konferenzstuhl, Besprechungsstuhl, Lederswinger
    Angebote (1)
    Versand
    Netto
    LBE
    4 Tage
    € 3,95*
    € 66,65*
    Preise von LBE
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,65*
    € 79,31
    pro Stück
    Lieferzeit / Lagerstand von LBE
    Versand von LBE
    Lieferzeit:4 Tage
    Lagerstand:keine Angabe
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    *Originalverpackung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
    Service & HilfeAGBImpressum
    © 1999-2008 Mercateo AG