Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Formschalenstuhl 710, Buchensperrholz, Nussbaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Formschalenstuhl 710, Buchensperrholz, Nussbaum
Artikel-Nr.:  224-ML01/042844
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Formschalenstuhl 710: - stapelbar
- Gestell Rundrohr (20 x 1,5 mm) verchromt
- Schale Buchensperrholz, 9fach verleimt
- Sitzmaße: H 450 x B 435 x T 420 mm
- Gesamtmaße: H 820 x B 500 x T 580 mm - stapelbar
- Gestell Rundrohr (20 x 1,5 mm) verchromt
- Schale Buchensperrholz, 9fach verleimt
- Sitzmaße: H 450 x B 435 x T 420 mm
- Gesamtmaße: H 820 x B 500 x T 580 mm
... > LBE > Büroeinrichtung > Stühle, Sessel, Hocker
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Stühle, Vierfußbesucherstuhl, Schalenstuhl, Holzstapelstuhl, Holzstuhl
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
21 Tage
€ 3,95*
€ 67,14*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG