Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Besucherstuhl Cosmo visitor, blau, gepolstert


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Besucherstuhl Cosmo visitor, blau, gepolstert
Artikel-Nr.:  224-ML01/042512
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Stuhl
Besucherstuhl-Cosmo-visitor: Die stapelbaren Besucherstühle mit integrierten Armauflagen überzeugen durch ihre Leichtigkeit und die zeitlos geradlinige Formgebung.
- Rückenlehnenhöhe: 420 mm
- Sitzmaße: T 490 x B 500 x H 450 mm
- Stahlteile pulverbeschichtet, Farbe: Brillantsilber
- mit Armlehnen
- voll recycelfähig
- Rückenlehne mit luftdurchlässiger, atmungsaktiver Netzbespannung
- individuelle Anpassung an die Körperform
- luftdurchlässig
- atmungsaktiv
- erlaubt Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch
oder mit zusätzlichem weichen Microfaser-Komfortpolster
- 100% Polyamid 390g/lfm
- geschmeidig
- hautfreundlich
- erlaubt Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch
- extrem verschleißfest
- fleckabweisend
- pflegeleicht Besucherstuhl Cosmo visitor
die stapelbaren Besucherstühle mit integrierten Armauflagen überzeugen durch ihre Leichtigkeit und die zeitlos geradlinige Formgebung.
- Rückenlehnenhöhe: 420 mm
- Sitztiefe: 490 mm
- Sitzbreite: 500 mm
- Sitzhöhe: 450 mm
- Stahlteile pulverbeschichtet, Farbe: Brillantsilber
- Rückenlehne mit Microfaser-Komfortpolster
- 100% Polyamid 390g/lfm
- geschmeidig
- hautfreundlich
- erlaubt Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch
- extrem verschleißfest
- fleckabweisend
- pflegeleicht
- mit Armlehnen
- voll recycelfähig
... > LBE > Büroeinrichtung > Stühle, Sessel, Hocker
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Sessel, Stühle, Cosmo, Visitor
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
21 Tage
€ 3,95*
€ 153,59*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,59*
€ 182,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG