Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Klapp-Stehhilfe 9452


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Klapp-Stehhilfe 9452
Artikel-Nr.:  224-ML01/042182
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stehhilfe
Klapp-Stehhilfe 9452: Stabiles Gestell aus elektrisch geschweißtem Präzisions-Stahlrohr. Außenrohr 48 x 2 mm, Innenrohr 35 x 2 mm. Arbeitsgerechter, bequemer und anatomisch geformter Sitz aus atmungsaktivem Integralschaum, mit Tragegriff.
Durch die Sitzhöhen- und -neigungsverstellung - individuell einstellbar - gewährleistet die Klapp-Stehhilfe die ergonomisch richtige Arbeitshaltung. Höhenverstellung durch Rastermechanik von 650 - 835 mm, mit Durchrutschsicherung.
- Sitzneigeverstellung von 15°-30°
- Epoxydharzbeschichtet, anthrazit
- Maße zusammengeklappt: ca. H 810 x B 420 x T 370 mm
- Gewicht: ca. 9 kg
- GS-geprüft
- 5 Jahre Garantie Stabiles Gestell aus elektrisch geschweißtem Präzisions-Stahlrohr. Außenrohr 48 x 2 mm, Innenrohr 35 x 2 mm. Arbeitsgerechter, bequemer und anatomisch geformter Sitz aus atmungsaktivem Integralschaum, mit Tragegriff.
Durch die Sitzhöhen- und -neigungsverstellung - individuell einstellbar - gewährleistet die Klapp-Stehhilfe die ergonomisch richtige Arbeitshaltung. Höhenverstellung durch Rastermechanik von 650 - 835 mm, mit Durchrutschsicherung.
- Sitzneigeverstellung von 15°-30°
- Epoxydharzbeschichtet, anthrazit
- Maße zusammengeklappt: ca. H 810 x B 420 x T 370 mm
- Gewicht: ca. 9 kg
- GS-geprüft
- 5 Jahre Garantie
... > LBE > Lager-, Betriebseinrichtung > Arbeitsstühle
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Sattelhocker, Klappstehhilfe, Stehstuhl
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
4 Tage
€ 3,95*
€ 205,75*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG