Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steh-Hilfe Ergo Plus 3000, graualuminium, Skai schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von LBE
Steh-Hilfe Ergo Plus 3000, graualuminium, Skai schwarz
Artikel-Nr.:  224-ML01/042045
Hersteller:  Kappes Systeme
Herst.-Nr.:  8201.00.3020
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Stehhilfe
Steh-Hilfe Ergo Plus 3000: Bequemer Komfortsitz mit mehrschichtiger Aufpolsterung und großer Rückenlehne. Sitz und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar von 600 - 900 mm.
- Standsichere Vierkantstahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- Gestellfarben Tiefschwarz (RAL 9005) und Graualuminium (RAL 9007)
- mit Bodenausgleichsfüßen
- ausrüstbar mit separater Fußauflage
- Maße: H 1180 x B 360 x T 210 mm Bequemer Komfortsitz mit mehrschichtiger Aufpolsterung und großer Rückenlehne. Sitz und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar von 600 - 900 mm.
- Standsichere Vierkantstahlkonstruktion, pulverbeschichtet
- Gestellfarbe Graualuminium (RAL 9007)
- mit Bodenausgleichsfüßen
- ausrüstbar mit separater Fußauflage
- Maße: H 1180 x B 360 x T 210 mm
... > LBE > Büroeinrichtung > Stehhilfen
Weitere Suchbegriffe: Hocker, Sattelhocker, Klappstehhilfe, Stehstuhl, Ergo, Plus, Steh-Hilfe
Angebote (1)
Versand
Netto
LBE
€ 3,95*
€ 165,01*
Preise von LBE
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von LBE
Versand von LBE
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 3,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von LBE
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:8% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG